TELE-HAASE - Betriebsstundenzähler, 99.999 Stunden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711040
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4022709216953
Sonepar Artikelnummer
120194921
Hersteller Artikelnummer
711040
Hersteller Typ
TBW40.18 230VAC 50HZ
Hersteller Artikel Nr.:
711040
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Einbautiefe:
31 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
45 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
10 mm
Schutzart (IP):
IP50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.040 kg


