TELE-HAASE - Count-Down-Timer, 99.999 Stunden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711450
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung - elektronisch
Zeiteinstellung - 0.016 .. 6000 min
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022709233165
Sonepar Artikelnummer
120554408
Hersteller Artikelnummer
711450
Hersteller Typ
TTC 24.21 230V 50-60HZ
Hersteller Artikel Nr.:
711450
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
elektronisch
Zeiteinstellung:
0.016 .. 6000 min
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
8 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.080 kg


