TELE-HAASE - Effektivstrommessung mit Analogausgang 4...20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2390711
Anfangswert Messbereich Strom - 0.035 A
Endwert Messbereich Strom - 5 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 400 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662007734
Sonepar Artikelnummer
120554353
Hersteller Artikelnummer
2390711
Hersteller Typ
G2IA5A 4...20MA
Hersteller Artikel Nr.:
2390711
Anfangswert Messbereich Strom:
0.035 A
Endwert Messbereich Strom:
5 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
400 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.151 kg


