Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Fernpotentiometer 10kOhm, Skala 1-10

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Fernpotentiometer 10kOhm, Skala 1-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282131

  • Widerstand - 10000 Ohm

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662003323

Sonepar Artikelnummer

120017411

Hersteller Artikelnummer

282131

Hersteller Typ

R20 10KOHM

Hersteller Artikel Nr.:

282131

Widerstand:

10000 Ohm

Schutzart (IP):

IP64

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.023 kg

Fernpotentiometer, 10kOhm, Skala 1-10 Zum Einbau in eine Fronttafel Mit Hilfe des Fernpotentiometers wird der Zeitwert der entsprechenden TELE Zeitrelais ferngestellt. Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff Befestigung in Frontplattenöffnung Durchmesser 22.5mm.