Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Fernpotentiometer, 1MOhm, Skala 0,1-1

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Fernpotentiometer, 1MOhm, Skala 0,1-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 282130

  • Widerstand - 1e+006 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.5 W

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662003316

Sonepar Artikelnummer

120017409

Hersteller Artikelnummer

282130

Hersteller Typ

R2 1MOHM

Hersteller Artikel Nr.:

282130

Widerstand:

1e+006 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Schutzart (IP):

IP64

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85334010

Gewicht:

0.023 kg

Fernpotentiometer, 1MOhm, Skala 0,1-1 Zum Einbau in eine Fronttafel Mit Hilfe des Fernpotentiometers wird der Zeitwert der entsprechenden TELE Zeitrelais ferngestellt. Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff Befestigung in Frontplattenöffnung Durchmesser 22.5mm.