Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Frontabdeckhaube für alle Geräte Serie GAMMA, 22,5mm

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Frontabdeckhaube für alle Geräte Serie GAMMA, 22,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70160

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckkappe

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662016064

Sonepar Artikelnummer

120554274

Hersteller Artikelnummer

70160

Hersteller Typ

FA-G2 (IPS 22.5)

Hersteller Artikel Nr.:

70160

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckkappe

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Plombierbare Frontabdeckhaube für alle Geräte der Serie GAMMA 22.5mm Kunstoffhaube aus selbstverlöschendem Kunststoff