TELE-HAASE - Füllstandsüberw. leitf. Flüssigk.,4 Sonden, 10 Funkt., 3 NO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2104500
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008662013933
Sonepar Artikelnummer
120566848
Hersteller Artikelnummer
2104500
Hersteller Typ
V4LM4S30 24-240V AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
2104500
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
5
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
1 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Breite:
45 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
76 mm
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.147 kg


