TELE-HAASE - Füllstandsüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1341505
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662011434
Sonepar Artikelnummer
120554301
Hersteller Artikelnummer
1341505
Hersteller Typ
E3LC10 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
1341505
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
5 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
5 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg


