TELE-HAASE - Füllstandsüberwachung leitfähiger Flüssigkeiten, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2390202
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662002555
Sonepar Artikelnummer
120554344
Hersteller Artikelnummer
2390202
Hersteller Typ
G2LM20 110VAC
Hersteller Artikel Nr.:
2390202
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.200 kg


