Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Gleichstromversorgung 24VDC / 3,2A

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Gleichstromversorgung 24VDC / 3,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 491630

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.2 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021087019675

Sonepar Artikelnummer

120566838

Hersteller Artikelnummer

491630

Hersteller Typ

NDR-75-24

Hersteller Artikel Nr.:

491630

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.2 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.2 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 264 V

Leistungsabgabe:

76.8 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

207 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

32 mm

Einbauhöhe:

125.2 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

32 mm

Höhe:

125.2 mm

Tiefe:

102 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.680 kg

Schaltnetzteil 24VDC, hoch effizient, 76.8W, 3.2A Eingang: 85 - 264VAC Ausgang: 24VDC (adj. 24 - 28VDC) Wirkungsgrad: 88% Einschaltstrom: 20A/115VAC, 35A/230VAC (Kaltstart) Betriebstemp: -20°C..+70°C (Derate), 20-90%rF (nicht kond) Betriebshöhe: 2000 m ü.d. Meer Abmessung: 32*125.2*102mm (B*H*T) Netto Gewicht: 510g