Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - HALL Strommessumformer 1ph, 25A, 50A, 75A, 100A AC/DC

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - HALL Strommessumformer 1ph, 25A, 50A, 75A, 100A AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2104420

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Endwert Messbereich Strom - 100 A

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 400 Hz

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662012615

Sonepar Artikelnummer

120566847

Hersteller Artikelnummer

2104420

Hersteller Typ

V4IA100A 24-240 AC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

2104420

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Endwert Messbereich Strom:

100 A

Frequenz des Bemessungsstroms:

400 Hz

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Schaltausgang:

Nein

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.147 kg

Strommessumformer 1 phasig Serie VEO Messbereich: 25A, 50A, 75A, 100A AC/DC Messausgang: 0(4)..20mA DC, 0..5VDC, 0..10VDC Strommesssystem: integrierter HALL-Wandler Besonderheiten: Bidirektionale und unidirektionale Strommessung, 6kV Isolationsspannung, RANGE MAGNIFIER Versorgungsspannung 48 - 240V AC, 24 - 240V DC Baubreite 45 mm