TELE-HAASE - Hand-0-Automatikrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170010
Ausführung des Schalters - Umschalter
Polzahl - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Mit Nullstellung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662000674
Sonepar Artikelnummer
120017379
Hersteller Artikelnummer
170010
Hersteller Typ
HAR1 24VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
170010
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Polzahl:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
24 V
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Ja
Frontschildgröße:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.064 kg


