TELE-HAASE - HAND/AUTO Baustein Serie OCTO mit Analogwertgeber 0-10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170012
Anfangswert Messbereich Spannung - 0 V
Endwert Messbereich Spannung - 10 V
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662000698
Sonepar Artikelnummer
120113221
Hersteller Artikelnummer
170012
Hersteller Typ
OVP1 24VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
170012
Anfangswert Messbereich Spannung:
0 V
Endwert Messbereich Spannung:
10 V
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.060 kg


