Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - HL-Sicherung f. 25A Steller, 10x38mm

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - HL-Sicherung f. 25A Steller, 10x38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490972

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801308

Hersteller Artikelnummer

490972

Hersteller Typ

FUS-030-1038

Hersteller Artikel Nr.:

490972

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

30 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Superflinke HL-Sicherung f. 25A StellerGrösse: 10x38mm