Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - HL-Sicherung f. TSTxx 35A Steller, 14x51mm

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - HL-Sicherung f. TSTxx 35A Steller, 14x51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490973

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801309

Hersteller Artikelnummer

490973

Hersteller Typ

FUS-040-1451

Hersteller Artikel Nr.:

490973

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Superflinke HL-Sicherung für TSTxx 35A StellerBaugrösse: 14x51mm