Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - HL-Sicherung f. TSTxx 50A/GTF 60A Steller, 22x58mm

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - HL-Sicherung f. TSTxx 50A/GTF 60A Steller, 22x58mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 490974

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120801310

Hersteller Artikelnummer

490974

Hersteller Typ

FUS-063-2258

Hersteller Artikel Nr.:

490974

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Superflinke HL-Sicherung für TSTxx 50A, GTF 60A StellerBaugrösse: 22x58mm