Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Industrierelais, 230VAC

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Industrierelais, 230VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100521

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662015791

Sonepar Artikelnummer

120113225

Hersteller Artikelnummer

100521

Hersteller Typ

RT 1.3.230

Hersteller Artikel Nr.:

100521

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

54.4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.086 kg

VERPACKUNGSEINHEIT 10 STK. Industrierelais Serie RP Mechanische Stellungsanzeige Handbetätigung Versorgungsspannung 230V AC 3 Wechsler (10A)