Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Industrierelais, 24VDC, LED

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Industrierelais, 24VDC, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100535LD

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662015876

Sonepar Artikelnummer

120080874

Hersteller Artikelnummer

100535LD

Hersteller Typ

RT 2.3.024L

Hersteller Artikel Nr.:

100535LD

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

35 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

54.4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.090 kg

VERPACKUNGSEINHEIT 10 STK. Industrierelais Serie RP Mechanische Stellungsanzeige + LED Handbetätigung Versorgungsspannung 24V DC 3 Wechsler (10A)