Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Konduktive Sonde, 2 Elektroden, Länge 500mm

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Konduktive Sonde, 2 Elektroden, Länge 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190108

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90261029

  • Gewicht - 1.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120017661

Hersteller Artikelnummer

190108

Hersteller Typ

SK2-500

Hersteller Artikel Nr.:

190108

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

1.700 kg

Zubehör Serie GAMMA / ENYA2-Stab SondenkopfSondenmaterial: V4A/4571 beschichtetmax. Zul. Temperatur: 90°CKunstoffkopf, PG 9Sondenlänge 2x 500 mm