Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Konduktive Sonde, 3 Elektroden, Länge 500mm

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Konduktive Sonde, 3 Elektroden, Länge 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190109

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90261029

  • Gewicht - 2.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120017663

Hersteller Artikelnummer

190109

Hersteller Typ

SK3-500

Hersteller Artikel Nr.:

190109

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

2.300 kg

Zubehör Serie GAMMA / ENYA3-Stab SondenkopfSondenmaterial: V4A/4571 beschichtetmax. Zul. Temperatur: 90°CKunstoffkopf, PG 9Sondenlänge 3x 500 mm