Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Koppelbaustein Serie OCTO mit Analogwertgeber 0 bis 20 mA

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Koppelbaustein Serie OCTO mit Analogwertgeber 0 bis 20 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170018

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 - 20 mA

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

  • Mit Schaltausgang - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662000759

Sonepar Artikelnummer

120544070

Hersteller Artikelnummer

170018

Hersteller Typ

OCP1 24VAC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

170018

Ausführung des Analogausgangs:

0 - 20 mA

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Schaltausgang:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.062 kg

Koppelbaustein Serie OCTO mit Analogwertgeber 0 bis 20 mA Funktion: HAND/0/AUTO mit Frontschalter Analogeingang: 0..20mA Analogausgang: 0..20mA Digitalausgang: Rückmeldung der Schalterstellung "Auto" Baubreite: 17,5mm (1TE) Bauform: Installationsbauform, Hutschienenmontage Hilfsversorgung: 24VAC/DC -15%..+10%, 1,0VA