TELE-HAASE - Koppelbaustein Serie OCTO mit Schwellwertschalter 2 bis 20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170017
Anfangswert Messbereich Strom - 0.002 A
Endwert Messbereich Strom - 0.02 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662000742
Sonepar Artikelnummer
120544069
Hersteller Artikelnummer
170017
Hersteller Typ
OCL1 24VAC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
170017
Anfangswert Messbereich Strom:
0.002 A
Endwert Messbereich Strom:
0.02 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.066 kg


