Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Koppelrelais, 1 Schließer, 16A

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Koppelrelais, 1 Schließer, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110701

  • Funktion - vollelektronisch

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662014589

Sonepar Artikelnummer

120801288

Hersteller Artikelnummer

110701

Hersteller Typ

E1K16A 230V AC

Hersteller Artikel Nr.:

110701

Funktion:

vollelektronisch

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Steuerspannung 1:

230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

48 .. 63 Hz

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Koppelbaustein Serie ENYA Koppelrelais 16A 1 Schließer Versorgungsspannung 230V AC Baubreite 17.5mm Installationsbauform