TELE-HAASE - Koppelrelais, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110700
Funktion - vollelektronisch
Bemessungsstrom - 8 A
Versorgungsspannung - 24 .. 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662006034
Sonepar Artikelnummer
120801287
Hersteller Artikelnummer
110700
Hersteller Typ
E1K 24-240V AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
110700
Funktion:
vollelektronisch
Bemessungsstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
24 .. 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Steuerspannung 1:
24 .. 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
48 .. 63 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900


