TELE-HAASE - Koppelrelais, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111700
Funktion - vollelektronisch
Bemessungsstrom - 8 A
Versorgungsspannung - 12 .. 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662006041
Sonepar Artikelnummer
120801289
Hersteller Artikelnummer
111700
Hersteller Typ
E3K 12-240V AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
111700
Funktion:
vollelektronisch
Bemessungsstrom:
8 A
Versorgungsspannung:
12 .. 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Steuerspannung 1:
12 .. 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
48 .. 63 Hz
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900


