Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Koppelrelais, 24VAC/DC, 1 Wechsler

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Koppelrelais, 24VAC/DC, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180501

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662015975

Sonepar Artikelnummer

120554332

Hersteller Artikelnummer

180501

Hersteller Typ

SKR 524

Hersteller Artikel Nr.:

180501

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.2 mm

Höhe:

93.8 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

Schmalbaukoppelrelais Serie SKR Eingansspannung: 24V AC/DC 1 Wechsler DIN-Schienenmontage Zustandsanzeige über grüne LED Baubreite 6,2mm