TELE-HAASE - Leistungsfaktorerfassung (cos phi) in 1- oder 3-Phasennetzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2394600
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12 .. 500 V
Spannungsmessbereich - 85 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662012110
Sonepar Artikelnummer
120385687
Hersteller Artikelnummer
2394600
Hersteller Typ
G4CM690V16ATL20
Hersteller Artikel Nr.:
2394600
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12 .. 500 V
Spannungsmessbereich:
85 .. 690 V
Strommessbereich:
1 .. 16 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
10 .. 100 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
0.3 .. 1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12 .. 500 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
3 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
180 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
50 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.304 kg


