TELE-HAASE - Leistungsfaktorerfassung in 1- oder 3-Phasennetzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2390602
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12 .. 400 V
Spannungsmessbereich - 23 .. 415 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662002890
Sonepar Artikelnummer
120326658
Hersteller Artikelnummer
2390602
Hersteller Typ
G2CM400V10AL20
Hersteller Artikel Nr.:
2390602
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12 .. 400 V
Spannungsmessbereich:
23 .. 415 V
Strommessbereich:
0.5 .. 10 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
10 .. 100 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
0.1 .. 1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12 .. 400 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
100 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
40 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg


