Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Miniaturrelais, 24VDC, 4 Wechsler, LED

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Miniaturrelais, 24VDC, 4 Wechsler, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100603H-N

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662015456

Sonepar Artikelnummer

120554276

Hersteller Artikelnummer

100603H-N

Hersteller Typ

RM 024.02L-N

Hersteller Artikel Nr.:

100603H-N

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

21 mm

Höhe:

27.4 mm

Tiefe:

35.5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.036 kg

VERPACKUNGSEINHEIT 10 STK. Miniaturrelais Serie RM LED + Mechanische Stellungsanzeige Handbetätigung (arretierbar) Versorgungsspannung 24VDC 4 Wechsler, hartvergoldete Kontakte (6A)