TELE-HAASE - Motor-Temperaturüberw Kurzschlussüberw 2 Wechs 24-240V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2390113
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662007604
Sonepar Artikelnummer
120554343
Hersteller Artikelnummer
2390113
Hersteller Typ
G2TFK02 24-240V AC/DC
Hersteller Artikel Nr.:
2390113
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.153 kg


