TELE-HAASE - Motor-Temperaturüberwachung, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1341600
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662005129
Sonepar Artikelnummer
120194929
Hersteller Artikelnummer
1341600
Hersteller Typ
E3TF01 230V AC
Hersteller Artikel Nr.:
1341600
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Anzahl der Messkreise:
2
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.139 kg


