TELE-HAASE - Motor-Temperaturüberwachung, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2390103
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 12 .. 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008662002401
Sonepar Artikelnummer
120194939
Hersteller Artikelnummer
2390103
Hersteller Typ
G2TF01
Hersteller Artikel Nr.:
2390103
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12 .. 400 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12 .. 400 V
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg


