Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Motor-Temperaturüberwachung, 2 Wechsler, 230V AC

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Motor-Temperaturüberwachung, 2 Wechsler, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2390104

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662002418

Sonepar Artikelnummer

120326689

Hersteller Artikelnummer

2390104

Hersteller Typ

G2TF02 230VAC

Hersteller Artikel Nr.:

2390104

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230 V

Externer Reset möglich:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

108 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.180 kg

Überwachungsrelais Serie GAMMA Motortemperaturüberwachung (PTC) Galvanische Trennung zum Fühlerkreis Fehlerspeicher Test- und Reset-Taste Externe Reset-Taste anschliesbar Versorgungspannung 230V AC 2 Wechsler Baubreite 22,5mm Industriebauform