TELE-HAASE - Multifunktion (4 Fkt.), 1 Wechsler, 24-240V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110202A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9008662010079
Sonepar Artikelnummer
120135818
Hersteller Artikelnummer
110202A
Hersteller Typ
E1ZMQ10 24-240V AC/DC (VE10)
Hersteller Artikel Nr.:
110202A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
0.05 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Ja
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.066 kg


