Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Multifunktion(7 Fkt) 2 W 12-240V AC/DC Steuerkont potfrei

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Multifunktion(7 Fkt) 2 W 12-240V AC/DC Steuerkont potfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135200

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662006492

Sonepar Artikelnummer

120326717

Hersteller Artikelnummer

135200

Hersteller Typ

K3ZM20P 12-240V AC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

135200

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Ja

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

38 mm

Höhe:

51 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

Zeitrelais Serie KAPPA Multifunktion 7 Funktionen 7 Zeitbereiche Spannungsversorgung 12-240V AC/DC 2 Wechsler Steckbar auf 11-poligen Sockel Baubreite 38mm Kappenmaß 45mm