Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Multifunktionszeitmodul (8 Fkt.)

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Multifunktionszeitmodul (8 Fkt.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 237010

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zeitmodul Multifunktion

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662002029

Sonepar Artikelnummer

120017393

Hersteller Artikelnummer

237010

Hersteller Typ

COM3T 24-240VAC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

237010

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zeitmodul Multifunktion

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.018 kg

Zeitmodul Serie COMBI Multifunktion 8 Funktionen 8 Zeitendbereiche Versorgungsspannung 24 - 240V AC/DC Kombinierbar mit RT Industrierelais und Sockel ES9 od. ES12 Baubreite 35mm