TELE-HAASE - Netz- und Anlagenschutz mit Komm, Multinat, M64, Version K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700200K
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.341 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662018112
Sonepar Artikelnummer
121316785
Hersteller Artikelnummer
2700200K
Hersteller Typ
NA003.COM-M64
Hersteller Artikel Nr.:
2700200K
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.341 kg
Netz- und Anlagenschutz, Multinational, mit Kommunikationsmöglichkeit über Modbus RTU(RS485)Push In, Version K, ohne Einzelprüfprotokoll, 64 Speicherplätze, Frequenz- und Spannungsüberwachung, Funktional sicher durch intern redundanten Aufbau, Menügeführt, Integrierte Testfunktion einfach anwählbar Messspannung bis 3 x 400/230V AC, Hilfsspannung 24V DC, 110-240V AC, 3 Wechselkontakte, Reiheneinbau Baubreite 107 mm


