TELE-HAASE - Netz- und Anlagenschutz, Oberösterreich-Version K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700106K
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.341 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008662018136
Sonepar Artikelnummer
121316784
Hersteller Artikelnummer
2700106K
Hersteller Typ
NA003-M64-OÖ
Hersteller Artikel Nr.:
2700106K
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.341 kg
Netz- und Anlagenschutz, Version K, Konfiguration OÖ inkl. Hersteller- & Einzelprüfprotokoll, plombiert, 64 Speicherplätze Frequenz- und Spannungsüberwachung Funktional sicher durch intern redundanten Aufbau Menügeführt, Integrierte Testfunktion einfach anwählbar Messspannung bis 3 x 400/230V AC Hilfsspannung 24V DC, 110-240V AC 3 Wechselkontakte Reiheneinbau Baubreite 107 mm


