TELE-HAASE - Netz- und Anlagenschutz, Österreich-Version K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700108K
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.341 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008662018105
Sonepar Artikelnummer
121316783
Hersteller Artikelnummer
2700108K
Hersteller Typ
NA003-M64-AT
Hersteller Artikel Nr.:
2700108K
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.341 kg
Netz- und Anlagenschutz, Österreich Version - Version K mit Einzelprüfzertifikat, Multinational, Frequenz- und Spannungsüberwachung, Funktional sicher durch intern redundanten Aufbau, Menügeführt, Integrierte Testfunktion einfach anwählbar Messspannung bis 3 x 400/230V AC, Hilfsspannung 24V DC, 110-240V AC, 3 Wechselkontakte, Reiheneinbau Baubreite 107 mm


