TELE-HAASE - Phasenfolge-Phasenausf.-Asymmetrieüberw., 1 Wechsler - VE 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340300A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662009981
Sonepar Artikelnummer
120801290
Hersteller Artikelnummer
1340300A
Hersteller Typ
E1PF400VSY01 (VE10)
Hersteller Artikel Nr.:
1340300A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
161 .. 520 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 .. 400 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900


