TELE-HAASE - Phasenfolge-,Phasenausfall-Asymmetrieüberwachung, 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340306
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 208 .. 480 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662007376
Sonepar Artikelnummer
120554295
Hersteller Artikelnummer
1340306
Hersteller Typ
E1PF480Y/277VSY01
Hersteller Artikel Nr.:
1340306
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
208 .. 480 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
108 .. 528 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
208 .. 480 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.073 kg


