Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Printrelais, 24VDC, 2 Wechsler, LED, Freilaufdiode

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Printrelais, 24VDC, 2 Wechsler, LED, Freilaufdiode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100682

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662000032

Sonepar Artikelnummer

120017343

Hersteller Artikelnummer

100682

Hersteller Typ

SET RP024+LD/FD+PI-50BE+HB

Hersteller Artikel Nr.:

100682

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

15.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

68 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.060 kg

VERPACKUNGSEINHEIT 12 STK. Printrelais Serie RP Set (Printrelais + Sockelfassung fertig montiert) Printrelais RP 024-2 (24V DC, 2 Wechsler) Sockelfassung PI-50BE Modul M41R (LED, Freilaufdiode) Haltebügel HB/RP 16