Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Pumpenwechsler, 2 Wechsler, Breite 22.5mm

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Pumpenwechsler, 2 Wechsler, Breite 22.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 122000

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 .. 400 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 V

  • Stromerfassungsmodul - Nein

  • Spannungserfassungsmodul - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662000339

Sonepar Artikelnummer

120554287

Hersteller Artikelnummer

122000

Hersteller Typ

G2ASMA20

Hersteller Artikel Nr.:

122000

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24 .. 400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Stromerfassungsmodul:

Nein

Spannungserfassungsmodul:

Nein

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24 .. 400 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

48 .. 63 Hz

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Eingang für Thermistoranschluss:

Nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

Nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

Nein

Schaltfunktion:

bistabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.140 kg

Pumpenwechsler Serie GAMMA Ansteuerung von 2 redundanten Pumpen 2 einstellbare Betriebsarten 2 potentialfreie Steuerkontakte Versorgungsspannung wählbar über Powermodul TR3 2 Wechsler Baubreite 22.5mm Industriebauform