Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - Pumpenwechsler + Zeitrelais (5 Fkt.), 1 W, 24-240V AC/DC

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - Pumpenwechsler + Zeitrelais (5 Fkt.), 1 W, 24-240V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110218

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.05 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662015951

Sonepar Artikelnummer

120796170

Hersteller Artikelnummer

110218

Hersteller Typ

E1ZMLA10 24-240VAC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

110218

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.05 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Nein

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Nein

Fernbedienung möglich:

Ja

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.074 kg

Lastwechsler (Pumpenwechsler) plus Zeitrelais Serie ENYA 5 Funktionen wählbar: E, R, LA, L1 (manuell), L2 (manuell) 7 Zeitbereiche wählbar: 50msek bis 100h Hilfsversorgung: 24-240V AC/DC Steuereingang: 1 Eingang, potentialgebunden Ausgang: 1 Wechselkontakt, 8A/250V C Energieverbrauch: 1,5 Watt Baubreite 17.5mm Hutschiene 35mm Zulassungen: CE,UL, cUL, EAC