TELE-HAASE - Relaissockel Serie RM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180050
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9008662016071
Sonepar Artikelnummer
120081047
Hersteller Artikelnummer
180050
Hersteller Typ
RSS214
Hersteller Artikel Nr.:
180050
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


