TELE-HAASE - Relaissockel Serie RP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180137
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043148222787
Sonepar Artikelnummer
120017514
Hersteller Artikelnummer
180137
Hersteller Typ
PI-50BE (ES50)
Hersteller Artikel Nr.:
180137
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.5 mm
Höhe:
75 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


