TELE-HAASE - Relaissockel Serie RP, Federkraftklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180149
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043148321602
Sonepar Artikelnummer
120554315
Hersteller Artikelnummer
180149
Hersteller Typ
PI-50BE/3-CC (ES50/3G)
Hersteller Artikel Nr.:
180149
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
16.3 mm
Höhe:
98 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
43.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


