TELE-HAASE - Relaissockel Serie RT, 11-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180136
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4043148326614
Sonepar Artikelnummer
120194890
Hersteller Artikelnummer
180136
Hersteller Typ
PF-113BE/M (ES12)
Hersteller Artikel Nr.:
180136
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
38 mm
Höhe:
75 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg


