TELE-HAASE - Relaissockel Serie RT, 11-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180155
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4043148222831
Sonepar Artikelnummer
120566792
Hersteller Artikelnummer
180155
Hersteller Typ
PF-113BE (R11X)
Hersteller Artikel Nr.:
180155
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
38 mm
Höhe:
61.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
26 mm
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.055 kg


