TELE-HAASE - Relaissockel Serie RT, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180041
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8020028141891
Sonepar Artikelnummer
120017341
Hersteller Artikelnummer
180041
Hersteller Typ
ES 9
Hersteller Artikel Nr.:
180041
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
38 mm
Höhe:
75 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
26 mm
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


